Startseite

TECHNO FIRE AND SECU - TE2FX808324 PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY GRAFIC - FX808324

KopierenKopieren
TECHNO FIRE AND SECU - TE2FX808324 PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY GRAFIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004552626

Artikelnummer

TE2FX808324

Herstellernummer

FX808324

Hersteller

TE2

Display e unità di comando con display da 5,7" Parte anteriore di comando con telaio di montaggio e blocco dell'alloggiamento per la visualizzazione e il funzionamento di un pannello di allarme antincendio o di un sistema di allarme antincendio. HMI (Human Machine Interface) con tasti capacitivi e indicatori di stato nascosti fino all'accensione per un funzionamento intuitivo durante i cambi di stato. Password operatore tramite codici di accesso per tutti i livelli, con visualizzazione del menu di navigazione in diversi livelli di funzionamento. Tensione di esercizio 24 V DC Corrente di riposo circa 156 mA Risoluzione 320 x 240 pixel Temperatura ambiente -5 °C ... 45 °C Umidità dell'aria < 95 % (senza condensa) Colore nero, simile a RAL9005 Peso circa 1 kg Dimensioni L: 450 mm A: 320 mm P: 30 mm