Startseite

TECHNO FIRE AND SECU - TE2805591 BASE RELE PER RIVELATORE PUNTIFORME IQ8Q - 805591

KopierenKopieren
TECHNO FIRE AND SECU - TE2805591 BASE RELE PER RIVELATORE PUNTIFORME IQ8Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003760411

Artikelnummer

TE2805591

Herstellernummer

805591

Hersteller

TE2

Base rivelatore IQ8Quad con uscita a contatto relè. Contatto: contatto flottante NO o NC selezionabile tramite ponticello. Impostazioni in loco: NO contact. Dati tecnici comuni: Assorbimento di corrente 5 μA (senza rivelatore, relè attivo) Relè di carico a contatto 30 V DC/1 A Morsetto di collegamento Ø 0,6 mm a 2 mm² Temperatura di applicazione -20 °C ... 72 °C Temperatura di stoccaggio -25 °C ... 75 °C Umidità dell'aria < 95 % (senza condensa) Materiale ABS Colore bianco, simile a RAL9010 Peso circa 80 g Dimensioni Ø: 117 mm H: 24 mm (incl. rivelatore 62 mm)