Startseite

TECHNO FIRE AND SECU - TE2805590 BASE STANDARD PER RIVELATORE PUNTIFORME - 805590

KopierenKopieren
TECHNO FIRE AND SECU - TE2805590 BASE STANDARD PER RIVELATORE PUNTIFORME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003640546

Artikelnummer

TE2805590

Herstellernummer

805590

Hersteller

TE2

Base rivelatore standard per IQ8Quad ed ES Detect Facilità di installazione e molto spazio per il collegamento dei cavi Base scorrevole e design elegante con chiusura automatica del sistema di cablaggio bus ad anello per l'estrazione del rivelatore Ilblocco dell'estrazione del rivelatore è racchiuso nella base Montaggio unidirezionale Common technical data: Connection terminal Ø 0.6 mm to 2 mm² Application temperature -20 °C ... 72 °C Storage temperature -25 °C ... 75 °C Material ABS Color white, similar to RAL 9010 Weight approx. 60 g Dimensions Ø: 117 mm H: 24 mm (incl. detector 62 mm)