Startseite

TECHNO FIRE AND SECU - TE2802373 RIVELATORE OT DOPPIA TECNOLOGIA OTTICO/T - 802373

KopierenKopieren
TECHNO FIRE AND SECU - TE2802373 RIVELATORE OT DOPPIA TECNOLOGIA OTTICO/T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004835385

Artikelnummer

TE2802373

Herstellernummer

802373

Hersteller

TE2

Rivelatore d'incendio multisensore con sensore ottico integrato e sensore di calore che forniscono sia un segnale combinato che un segnale di calore separato per una migliore gestione dei falsi allarmi, con analisi del segnale temporizzata e combinazionedi dati ponderati di entrambe le funzioni del rivelatore per il rilevamento di incendi senza fiamma e incendi con generazione di calore estremo. Rivelatore intelligente con intelligenza decentralizzata, test di autofunzionamento, modalità di ridondanza della CPU, adattamento automatico agli ambienti, memorizzazione dei dati di allarme e di funzionamento, indicazione degli allarmi e soft addressing. L'isolatore di circuito è integrato nel rivelatore. È inoltre possibile collegare un indicatore remoto. Dati tecnici comuni: Tensione di esercizio 9 ... 42 V CC Corrente di riposo @ 19 V CC 50 μA Corrente di riposo @ batteria FACP circa 280 μA Corrente di allarme senza barriera di comunicazione 18 mA Area da monitorare 110 Metri quadrati Altezza da monitorare 12 m sopra il livello del mare Velocità dell'aria 0 m/s ... 25,4 m/s Temperatura di applicazione -20 °C ... 50 °C Temperatura di stoccaggio -25 °C ... 75 °C Umidità dell'aria < 95 % Tipo di protezione IP 40 con base, fino a IP 43 con base e opzione Materiale Plastica ABS Colore bianco, simile a RAL 9010 Peso circa 110 g Specifiche del rivelatore EN 54-7 /-5 A2 /-17:2005, CEA 4021 Dimensioni Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm incl. base) Dichiarazione di prestazione DoP-20111130701