Startseite

TECHNO FIRE AND SECU - TE2781814 RIPETITORE OTTICO PER RIVELATORI SERIE 9 - 781814

KopierenKopieren
TECHNO FIRE AND SECU - TE2781814 RIPETITORE OTTICO PER RIVELATORI SERIE 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003640706

Artikelnummer

TE2781814

Herstellernummer

781814

Hersteller

TE2

Indicatore remoto per Serie 9000, 9200 e IQ8Quad, lente rossa Dati tecnici comuni: Tensione di esercizio 1,8 ... 3 V CC Consumo di corrente circa 9 mA Visualizzazione allarmi 3 LED rossi Temperatura ambiente -25 °C ... 70 °C Temperatura di stoccaggio -35 °C ... 85 °C Umidità dell'aria < 95 % Tipo di protezione IP 42 Custodia Plastica ABS Colore bianco, simile a RAL 9010 Peso circa 60 g Dimensioni L: 85 mm A: 82 mm P: 27 mm