Startseite

TECHNO FIRE AND SECU - TE2781694 KIT DI PROTEZIONE PER PULSANTI MANUALI, - 781694

KopierenKopieren
TECHNO FIRE AND SECU - TE2781694 KIT DI PROTEZIONE PER PULSANTI MANUALI,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004437916

Artikelnummer

TE2781694

Herstellernummer

781694

Hersteller

TE2

Coperchio di protezione per pulsanti manuali, inglese Common technical data: Ambient temperature -40 °C ... 49 °C Material Polycarbonate Weight approx. 590 g Dimensions W: 180 mm H: 260 mm D: 100 mm