Technisat - TCT5565/9871 VG!LEDTV 164cm UHD 2xT2/C/S2 SmartTV USB - 5565/9871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 inch
DVB-T-Tuner - ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588698710
Artikelnummer
TCT5565/9871
Herstellernummer
5565/9871
Hersteller
TCT
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
65 inch
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S-Tuner:
ja
DVB-S2-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Smart-TV:
ja
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Gewicht:
18.25 kg
Breite:
1455 mm
Höhe:
885 mm
Tiefe:
335 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Farbe:
Titan
Netzschalter:
nein