Technisat - TCT5543/9710 LEDTV 108cm FHD 2xT2CS SmartTV USBcl. E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm
Auflösung - Full HD
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588437104
Artikelnummer
TCT5543/9710
Herstellernummer
5543/9710
Hersteller
TCT
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
108 cm
Auflösung:
Full HD
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
43 inch
Smart-TV:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
DVB-C-Tuner:
ja
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
Titan
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Gewicht:
8.1 kg
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
E


