Technisat - TCT5532/9711 LEDTV 80cm FHD 2xT2CS SmartTV USBcl. DVR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002994619
Artikelnummer
TCT5532/9711
Herstellernummer
5532/9711
Hersteller
TCT
Full-HD-Fernseher, 32 Zoll/80 cm, Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2, DVRready, Auflösung: 1920x1080, Hotelmodus, Sleeptimer, Mediaplayer, Kindersicherung, USB-Cloning-Funktion, Smart-TV, HbbTV, Titan Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:80 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:32 Zoll, Auflösung:Full HD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:2, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:50 Hz, Gewicht:5,6 kg, Breite:720 mm, Höhe:470 mm, Tiefe:250 mm, Farbe:Titan, Energieeffizienzklasse:E, Hotelmodus, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


