Technisat - TCT5532/9710 VG! LEDTV 80cm FHD 2xT2CS SmartTV USBcl.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm
Auflösung - Full HD
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588327108
Artikelnummer
TCT5532/9710
Herstellernummer
5532/9710
Hersteller
TCT
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Auflösung:
Full HD
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 inch
Smart-TV:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
720 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
Titan
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
250 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Gewicht:
4.8 kg
Höhe:
470 mm
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
F