Startseite

Technisat - TCT2020/2762 TV-Wandhalterung 32-70'' max.40kg sw - 2020/2762

KopierenKopieren
Technisat - TCT2020/2762 TV-Wandhalterung 32-70'' max.40kg sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 40 kg

  • Breite - 695 mm

  • Höhe - 430 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588227620

Artikelnummer

TCT2020/2762

Herstellernummer

2020/2762

Hersteller

TCT

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

40 kg

Breite:

695 mm

Höhe:

430 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für:Fernseher, Montageart:Wand, Tragfähigkeit:40 kg, Breite:695 mm, Höhe:430 mm, Farbe:schwarz