Startseite

Technisat - TCT2020/2761 HD-Mount ''Flex'' Wandhalterung max.45kg - 2020/2761

KopierenKopieren
Technisat - TCT2020/2761 HD-Mount ''Flex'' Wandhalterung max.45kg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 45 kg

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588227613

Artikelnummer

TCT2020/2761

Herstellernummer

2020/2761

Hersteller

TCT

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

45 kg

Breite:

400 mm

Höhe:

400 mm

Farbe:

schwarz

Vollbeweglicher TV-Wandhalter mit Doppelgelenkarm, VESA 100,200,400,200x400, 26-75 Zoll, max. 45 kg