Technisat - TCT0100/9012 Audioplayer 1W BT Nachtlicht USB Akku in - 0100/9012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Weckzeiten - 0
Funkuhr - nein
CD-Player - nein
DAB+ - nein
Internet-Radio - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588190122
Artikelnummer
TCT0100/9012
Herstellernummer
0100/9012
Hersteller
TCT
Anzahl der Weckzeiten:
0
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
DAB+:
nein
Internet-Radio:
nein
KW-Empfänger:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
UKW-Empfänger:
nein
Farbe:
blau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


