Startseite

Technisat - TCT0011/3925 Radio tragbar 1W UKW DAB+ RDS Weckt. Sle - 0011/3925

KopierenKopieren
Technisat - TCT0011/3925 Radio tragbar 1W UKW DAB+ RDS Weckt. Sle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - ja

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588119253

Artikelnummer

TCT0011/3925

Herstellernummer

0011/3925

Hersteller

TCT

Ausführung:

sonstige

DAB+:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Weckzeiten:

1

Anzahl der Speicherplätze:

0

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

nein

Internet-Radio:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Mit Netzteil:

ja

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

RDS:

ja

Portables DAB+/UKW-Radio im Blockdesign, Favoritenspeicher, auto. Sendersuchlauf, LCD-Display, Uhr/Datumsanzeige,2 Radiowecktimer, Snooze/Sleeptimer, Netz -und Batteriebetrieb, österr. Senderbeklebung