Technisat - TCT0010/3943 Stereoradio DVB/C 2x10W OLED AuxIn Uhr F - 0010/3943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
DAB+ - nein
Farbe - schwarz
Anzahl der Speicherplätze - 20
Funkuhr - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588139435
Artikelnummer
TCT0010/3943
Herstellernummer
0010/3943
Hersteller
TCT
Ausführung:
sonstige
DAB+:
nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Speicherplätze:
20
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
nein
Internet-Radio:
nein
UKW-Empfänger:
nein
Mit Netzteil:
ja
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
RDS:
nein


