Startseite

Technisat - TCT0010/3915 Digitalradio-Empfangsteil DVB-C FB sw - 0010/3915

KopierenKopieren
Technisat - TCT0010/3915 Digitalradio-Empfangsteil DVB-C FB sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkuhr - nein

  • CD-Player - nein

  • Anzeigeart - digital

  • DAB+ - nein

  • KW-Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588139152

Artikelnummer

TCT0010/3915

Herstellernummer

0010/3915

Hersteller

TCT

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzeigeart:

digital

DAB+:

nein

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

nein

Anzahl der Speicherplätze:

999

RDS:

nein

Mit Netzteil:

ja

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:sonstige, Anzeigeart:digital, Anzahl der Speicherplätze:999, Mit Netzteil, Farbe:schwarz, Montageart:Standgerät, Anzahl der Anschlüsse USB:0, Stromversorgung:Netz