Technisat - TCT0003/4997 Radio tragbar 1W DAB+ UKW RDS Akku USB s - 0003/4997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzeigeart - digital
DAB+ - ja
Internet-Radio - nein
Anzahl der Speicherplätze - 40
Packung
1 ST
EAN
4019588349971
Artikelnummer
TCT0003/4997
Herstellernummer
0003/4997
Hersteller
TCT
Ausführung:
sonstige
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
nein
Anzahl der Speicherplätze:
40
RDS:
ja
Mit Netzteil:
ja
Farbe:
sonstige
Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku für bis zu 10 Stunden, je 20 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, OLED Display, Direktwahltaste


