Technisat - TCT0002/3980 Hifi-Radio 30W BT UKW DAB+ CD MP3 WLAN A - 0002/3980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DAB+ - ja
Farbe - sonstige
Anzahl der Speicherplätze - 40
Funkuhr - nein
CD-Player - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588239807
Artikelnummer
TCT0002/3980
Herstellernummer
0002/3980
Hersteller
TCT
DAB+:
ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Speicherplätze:
40
Funkuhr:
nein
CD-Player:
ja
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
nein
Internet-Radio:
ja
UKW-Empfänger:
ja
Mit Netzteil:
ja
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
RDS:
ja


