Startseite

Technisat - TCT0002/3922 Radio tragb. 1W DAB+ UKW RDS USB MP3 Tas - 0002/3922

KopierenKopieren
Technisat - TCT0002/3922 Radio tragb. 1W DAB+ UKW RDS USB MP3 Tas

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • DAB+ - ja

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Funkuhr - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588239227

Artikelnummer

TCT0002/3922

Herstellernummer

0002/3922

Hersteller

TCT

DAB+:

ja

Farbe:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

0

Anzahl der Speicherplätze:

40

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

nein

Internet-Radio:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Mit Netzteil:

ja

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

RDS:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:sonstige, Anzahl der Weckzeiten:0, Anzeigeart:digital, DAB+, UKW, Anzahl der Speicherplätze:40, RDS, Mit Netzteil, Farbe:sonstige, Montageart:Standgerät, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Stromversorgung:Batterie