Technisat - TCT0001/9128 KopfhArer Funk kabellos Akku:2x350mAh D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Funk
Bauform - Gehörgang-Kopfhörer
Farbe - schwarz
Befestigungsart - sonstige
Tonqualität - Stereo
Packung
1 ST
EAN
4019588191280
Artikelnummer
TCT0001/9128
Herstellernummer
0001/9128
Hersteller
TCT
Ausführung:
Funk
Bauform:
Gehörgang-Kopfhörer
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
sonstige
Tonqualität:
Stereo
Einohr-Kopfhörer:
nein
Gewicht:
64 g
Ausführung:Funk, Bauform:Gehörgang-Kopfhörer, Befestigungsart:sonstige, Tonqualität:Stereo, Gewicht:64 g, Farbe:schwarz


