Startseite

Technisat - TCT0001/4997 Radio tragbar 1W DAB+ UKW RDS Akku USB w - 0001/4997

KopierenKopieren
Technisat - TCT0001/4997 Radio tragbar 1W DAB+ UKW RDS Akku USB w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzeigeart - digital

  • DAB+ - ja

  • Internet-Radio - nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588149977

Artikelnummer

TCT0001/4997

Herstellernummer

0001/4997

Hersteller

TCT

Ausführung:

sonstige

Anzeigeart:

digital

DAB+:

ja

Internet-Radio:

nein

Anzahl der Speicherplätze:

40

RDS:

ja

Mit Netzteil:

ja

Farbe:

sonstige

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku für bis zu 10 Stunden, je 20 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, OLED Display, Direktwahltaste