Technisat - TCT0001/4981 Radiowecker LCD 1.5W 2Weckz. UKW RDS DAB - 0001/4981

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Weckzeiten - 2
Funkuhr - nein
CD-Player - nein
Anzeigeart - digital
DAB+ - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588800014
Artikelnummer
TCT0001/4981
Herstellernummer
0001/4981
Hersteller
TCT
Anzahl der Weckzeiten:
2
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
UKW-Empfänger:
ja
Anzahl der Speicherplätze:
4
Farbe:
weiß
DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem LC-Display, je 2 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, Uhr-Datumsanzeige, 2 Wecktimer möglich, Wecken mit Radio oder Signalton, Snooze Funktion


