Startseite

Technisat - TCT0001/3980 Hifi-Radio 30W BT UKW DAB+ CD MP3 WLAN A - 0001/3980

KopierenKopieren
Technisat - TCT0001/3980 Hifi-Radio 30W BT UKW DAB+ CD MP3 WLAN A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • DAB+ - ja

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Funkuhr - nein

  • CD-Player - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588139800

Artikelnummer

TCT0001/3980

Herstellernummer

0001/3980

Hersteller

TCT

DAB+:

ja

Farbe:

sonstige

Anzahl der Speicherplätze:

40

Funkuhr:

nein

CD-Player:

ja

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

nein

Internet-Radio:

ja

UKW-Empfänger:

ja

Mit Netzteil:

ja

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

RDS:

ja

Ausführung:sonstige, CD-Player, Anzeigeart:digital, DAB+, UKW, Anzahl der Speicherplätze:40, RDS, Mit Netzteil, Farbe:sonstige, Montageart:Standgerät, Internet-Radio, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Stromversorgung:Netz