Technisat - TCT0001/3954 VG!Internetradio 40W BT UKW DAB+ CD MP3 - 0001/3954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DAB+ - ja
Farbe - Silber
Anzahl der Speicherplätze - 60
Funkuhr - nein
CD-Player - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588139541
Artikelnummer
TCT0001/3954
Herstellernummer
0001/3954
Hersteller
TCT
DAB+:
ja
Farbe:
Silber
Anzahl der Speicherplätze:
60
Funkuhr:
nein
CD-Player:
ja
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
nein
Internet-Radio:
ja
UKW-Empfänger:
ja
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
RDS:
ja
Ausführung:sonstige, CD-Player, Anzeigeart:digital, DAB+, UKW, Anzahl der Speicherplätze:60, RDS, Mit Netzteil, Farbe:Silber, Montageart:Standgerät, Internet-Radio, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Stromversorgung:Netz


