Technisat - TCT0001/3952 Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB Weck-/ - 0001/3952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkuhr - nein
CD-Player - ja
Anzeigeart - digital
DAB+ - ja
Internet-Radio - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588139527
Artikelnummer
TCT0001/3952
Herstellernummer
0001/3952
Hersteller
TCT
Funkuhr:
nein
CD-Player:
ja
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
nein
KW-Empfänger:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
UKW-Empfänger:
ja
Anzahl der Speicherplätze:
60
RDS:
ja
Mit Netzteil:
ja
Farbe:
Silber
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


