Startseite

Technisat - TCT0001/3947 Radio 5W UKW DAB+ RDS PLL Weck-/Sleept. - 0001/3947

KopierenKopieren
Technisat - TCT0001/3947 Radio 5W UKW DAB+ RDS PLL Weck-/Sleept.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • DAB+ - ja

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Funkuhr - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588139473

Artikelnummer

TCT0001/3947

Herstellernummer

0001/3947

Hersteller

TCT

DAB+:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Weckzeiten:

2

Anzahl der Speicherplätze:

40

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

nein

Internet-Radio:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Mit Netzteil:

ja

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

RDS:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:sonstige, Anzahl der Weckzeiten:2, Anzeigeart:digital, DAB+, UKW, Anzahl der Speicherplätze:40, RDS, Mit Netzteil, Farbe:weiß, Montageart:Standgerät, Anzahl der Anschlüsse USB:0, Stromversorgung:Netz