Technisat - TCT0001/3937 Radio 2x10W UKW DAB+ RDS BT Wecker Sleep - 0001/3937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
DAB+ - ja
Farbe - sonstige
Anzahl der Speicherplätze - 40
Funkuhr - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588139374
Artikelnummer
TCT0001/3937
Herstellernummer
0001/3937
Hersteller
TCT
Ausführung:
sonstige
DAB+:
ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Speicherplätze:
40
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
nein
Internet-Radio:
nein
UKW-Empfänger:
ja
Mit Netzteil:
ja
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
RDS:
ja


