Technisat - TCT0001/3922 Radio tragb. 1W DAB+ UKW RDS USB MP3 Tas - 0001/3922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DAB+ - ja
Farbe - sonstige
Anzahl der Weckzeiten - 0
Anzahl der Speicherplätze - 40
Funkuhr - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588139220
Artikelnummer
TCT0001/3922
Herstellernummer
0001/3922
Hersteller
TCT
DAB+:
ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
0
Anzahl der Speicherplätze:
40
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
nein
Internet-Radio:
nein
UKW-Empfänger:
ja
Mit Netzteil:
ja
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
RDS:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


