Technisat - TCT0001/3901 Unterputzradio/-lautspr. 2x2W UKW/DAB+ R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005493553
Artikelnummer
TCT0001/3901
Herstellernummer
0001/3901
Hersteller
TCT
Das TechniSat DIGITRADIO UP 55 ist ein kompaktes Unterputzradio fur die flexible Montage in z. B. in einer Doppel-Unterputzdose. Das Gerat besteht aus zwei Einsatzen: ein Unterputzradio mit OLED Display und Touch-Bedienfeld sowie ein Unterputzlautsprecher. Beide Einsatze sind jeweils 55 mm hoch und breit und konnen daher mit nahezu allen handelsublichen Abdeckrahmen namhafter Schalterprogrammhersteller kombiniert werden. Auf Wunsch kann ein zweiter Lautsprecher zusatzlich am Radioteil angeschlossen werden. Der Radioeinsatz empfangt Sender via DAB+ und UKW wie auch Musikstreams uber Bluetooth, die uber den Lautsprecher in exzellenter Qualitat erklingen. Ideal fur das Abspielen von Playlists und Musik vom Smartphone. Jeweils 20 Senderspeicher fur DAB+ und UKW-Sender stehen zur Verfugung. Die Uhrzeitanzeige samt Weck- und Sleeptimerfunktionen macht das DIGITRADIO UP 55 auch fur den Einsatz als platzsparenden Radiowecker attraktiv. Dieses Gerat ist nur fur den Unterputz Einbau bestimmt. Den Anschluss ans Stromnetz darf nur ein konzessionierter Fachmann vornehmen. Bitte beachten Sie, dass ein Abdeckrahmen nicht zum Lieferumfang gehort und Sie Ihren bisherigen Abdeckrahmen weiter verwenden.


