Startseite

Technisat - TCT0001/3900 Unterputzradio 2W UKW/DAB+ RDS Bluet. We - 0001/3900

KopierenKopieren
Technisat - TCT0001/3900 Unterputzradio 2W UKW/DAB+ RDS Bluet. We

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • Funkuhr - nein

  • CD-Player - nein

  • Anzeigeart - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588139008

Artikelnummer

TCT0001/3900

Herstellernummer

0001/3900

Hersteller

TCT

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

1

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzeigeart:

digital

DAB+:

ja

Internet-Radio:

nein

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

RDS:

ja

Farbe:

weiß

DAB+/UKW-Unterputzradio, Favoritenspeicher, LC-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung, Antenne integriert, Weck/Sleeptimer, Equalizer