Startseite

Technisat - TCT0000/9243 Touchdisplay 109cm FHD BT Android MicroS - 0000/9243

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/9243 Touchdisplay 109cm FHD BT Android MicroS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 43 inch

  • Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 2

  • Anzahl der Scart-Anschlüsse - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588092433

Artikelnummer

TCT0000/9243

Herstellernummer

0000/9243

Hersteller

TCT

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

108 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

43 inch

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Scart-Anschlüsse:

0

Farbe:

schwarz

Prozessor-Typ:

Quad Core

Mit DVD-Laufwerk:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):

G

Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:108 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:43 Zoll, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:2, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Prozessor-Typ:Quad Core, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:G, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G