Technisat - TCT0000/9171 Wireless-Stereolautsprecher 2x30W FB BT - 0000/9171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Hornlautsprecher - nein
Soundprojektor - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588091719
Artikelnummer
TCT0000/9171
Herstellernummer
0000/9171
Hersteller
TCT
Farbe:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundprojektor:
nein
Musikbelastbarkeit:
60 W
Bassreflexsystem:
nein
Breite:
350 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
185 mm


