Technisat - TCT0000/3972 Steckdosenradio 1.5W FM DAB+ BT MP3 ws - 0000/3972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Weckzeiten - 0
Funkuhr - nein
CD-Player - nein
Anzeigeart - digital
DAB+ - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588039728
Artikelnummer
TCT0000/3972
Herstellernummer
0000/3972
Hersteller
TCT
Anzahl der Weckzeiten:
0
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
nein
KW-Empfänger:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
UKW-Empfänger:
ja
RDS:
ja
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


