Technisat - TCT0000/3970 CD-Player port. UKW DAB+ RDS MP3 BT Anti - 0000/3970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Fernbedienung - nein
CD-R - ja
Mit CD-RW-Laufwerk - ja
MP3 - ja
Mit Netzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588039704
Artikelnummer
TCT0000/3970
Herstellernummer
0000/3970
Hersteller
TCT
Mit Fernbedienung:
nein
CD-R:
ja
Mit CD-RW-Laufwerk:
ja
MP3:
ja
Mit Netzteil:
ja
Gewicht:
214 g
Farbe:
schwarz
CD-R, Mit CD-RW-Laufwerk, MP3, Mit Netzteil, Gewicht:214 g, Farbe:schwarz


