Technisat - TCT0000/3962 Radio 2x3W FM RDS DAB+ Internetradio WLA - 0000/3962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DAB+ - ja
Farbe - schwarz
Anzahl der Speicherplätze - 60
Funkuhr - nein
CD-Player - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588039629
Artikelnummer
TCT0000/3962
Herstellernummer
0000/3962
Hersteller
TCT
DAB+:
ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Speicherplätze:
60
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
nein
Internet-Radio:
ja
UKW-Empfänger:
ja
Mit Netzteil:
ja
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
RDS:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


