Technisat - TCT0000/3952 Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB sw - 0000/3952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
DAB+ - ja
Farbe - schwarz
Anzahl der Weckzeiten - 0
Anzahl der Speicherplätze - 60
Packung
1 ST
EAN
4019588039520
Artikelnummer
TCT0000/3952
Herstellernummer
0000/3952
Hersteller
TCT
Ausführung:
sonstige
DAB+:
ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Weckzeiten:
0
Anzahl der Speicherplätze:
60
Funkuhr:
nein
CD-Player:
ja
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
nein
Internet-Radio:
nein
UKW-Empfänger:
ja
Mit Netzteil:
ja
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
RDS:
ja


