Startseite

Technisat - TCT0000/3949 Internetradio 10W BT UKW DAB+ Timer CD M - 0000/3949

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/3949 Internetradio 10W BT UKW DAB+ Timer CD M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - ja

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Funkuhr - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588039490

Artikelnummer

TCT0000/3949

Herstellernummer

0000/3949

Hersteller

TCT

Ausführung:

sonstige

DAB+:

ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Speicherplätze:

40

Funkuhr:

nein

CD-Player:

ja

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

nein

Internet-Radio:

ja

UKW-Empfänger:

ja

Mit Netzteil:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

RDS:

ja

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming, Favoritenspeicher, USB mit Ladefunktion, Wlan Konnektivität, Fernbedienung, App Steuerung