Startseite

Technisat - TCT0000/3946 HIFI-Komponente f.Empfang v.DAB+ CD MP3 - 0000/3946

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/3946 HIFI-Komponente f.Empfang v.DAB+ CD MP3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Funkuhr - nein

  • CD-Player - ja

  • Anzeigeart - digital

  • DAB+ - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588039469

Artikelnummer

TCT0000/3946

Herstellernummer

0000/3946

Hersteller

TCT

Ausführung:

sonstige

Funkuhr:

nein

CD-Player:

ja

Anzeigeart:

digital

DAB+:

ja

Internet-Radio:

ja

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

ja

RDS:

ja

Mit Netzteil:

ja

Farbe:

schwarz

Hi-Fi-Komponente für den Empfang von DAB+, mit Streamingfunktionen und CD-Player, Internetradio, TFT Farbdisplay, App-Steuerung, USB mit Ladefunktion, Wlan Konnektivität