Startseite

Technisat - TCT0000/3945 DAB+/UKW Empfangsteil/Radioadapter Farbd - 0000/3945

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/3945 DAB+/UKW Empfangsteil/Radioadapter Farbd

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • Funkuhr - nein

  • CD-Player - nein

  • Anzeigeart - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588039452

Artikelnummer

TCT0000/3945

Herstellernummer

0000/3945

Hersteller

TCT

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

1

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzeigeart:

digital

DAB+:

ja

Internet-Radio:

nein

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

RDS:

ja

Mit Netzteil:

ja

Farbe:

sonstige

DAB+/UKW-Empfangsteil/Radioadapter mit Farbdisplay und Bluetooth-Audiostreaming, Uhr/Datumsanzeige, Sleep/Weckfunktion, Fernbedienung