Startseite

Technisat - TCT0000/3937 Radio 2x10W UKW DAB+ RDS BT Wecker Sleep - 0000/3937

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/3937 Radio 2x10W UKW DAB+ RDS BT Wecker Sleep

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Funkuhr - nein

  • CD-Player - nein

  • Anzeigeart - digital

  • DAB+ - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588039377

Artikelnummer

TCT0000/3937

Herstellernummer

0000/3937

Hersteller

TCT

Ausführung:

sonstige

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzeigeart:

digital

DAB+:

ja

Internet-Radio:

nein

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

RDS:

ja

Mit Netzteil:

ja

Farbe:

sonstige

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming und Farbdisplay, je 20 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, Equalizer,