Technisat - TCT0000/3926 Radio f.Fahrrad 5W UKW DAB+ RDS BT Akku

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DAB+ - ja
Farbe - schwarz
Anzahl der Weckzeiten - 0
Funkuhr - nein
CD-Player - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588039261
Artikelnummer
TCT0000/3926
Herstellernummer
0000/3926
Hersteller
TCT
DAB+:
ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Weckzeiten:
0
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzahl der Speicherplätze:
40
Anzeigeart:
digital
KW:
nein
Internet-Radio:
nein
UKW:
ja
Mit Netzteil:
ja
LW:
nein
MW:
nein
RDS:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


