Startseite

Technisat - TCT0000/3907 Baustellenradio tragb. 2x6W UKW DAB+ RDS - 0000/3907

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/3907 Baustellenradio tragb. 2x6W UKW DAB+ RDS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - ja

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Funkuhr - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588039070

Artikelnummer

TCT0000/3907

Herstellernummer

0000/3907

Hersteller

TCT

Ausführung:

sonstige

DAB+:

ja

Farbe:

sonstige

Anzahl der Speicherplätze:

20

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

nein

Internet-Radio:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Mit Netzteil:

ja

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

RDS:

ja

Mobiles DAB+/UKW-Baustellenradio mit Akku und Bluetooth-Audiostreaming, Equalizer, IP 65 Staub -und Wassergeschützt, Robuste Bauweise, Favoritenspeicher, USB mit Ladefunktion, Akkus bis 10h