Technisat - TCT0000/3900 Unterputzradio 2W UKW/DAB+ RDS Bluet. We - 0000/3900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
DAB+ - ja
Farbe - schwarz
Anzahl der Weckzeiten - 1
Anzahl der Speicherplätze - 20
Packung
1 ST
EAN
4019588039001
Artikelnummer
TCT0000/3900
Herstellernummer
0000/3900
Hersteller
TCT
Ausführung:
sonstige
DAB+:
ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Weckzeiten:
1
Anzahl der Speicherplätze:
20
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
nein
Internet-Radio:
nein
UKW-Empfänger:
ja
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
RDS:
ja


