Startseite

TECE ITALIA - TEE9310000 TECEPROFIL MODULO X LAVABO H.1120MM - 9310000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Selbsttragende Konstruktion - ja

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Höhe - 1120...1320 mm

  • Breite - 500...500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4027255005327

Artikelnummer

TEE9310000

Herstellernummer

9310000

Hersteller

TEE

Werkstoff:

Stahl

Selbsttragende Konstruktion:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe:

1120...1320 mm

Breite:

500...500 mm

Höhenverstellbar:

ja

Tiefe:

90...240 mm

Verstellbare Breite:

nein

Tiefenverstellbar:

ja

Waschtischhöhe verstellbar:

ja

Mit Abflussbogen:

ja

Rohraußendurchmesser Abflussrohr:

50 mm

Vormontiertes Element:

ja

Mit Armaturenanschlussplatte:

ja

Verstellbare Armaturenanschlussplatte:

ja

Art der Montage von Armaturen:

Waschtisch/Plattenaufbau

Mit Befestigungsmaterial für das Element:

nein

Mit Befestigungsmaterial für den Waschtisch:

ja

Mit Einbausiphon:

nein

Modulo lavabo TECEprofil, altezza di montaggio 1120 mm. Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo. Unità completamente premontata, composta da: • telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere • due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente • traversa per rubinetteria con isolamento acustico per il fissaggio di terminali a parete • curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete. Ordinare separatamente: • terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo 20 raccordo universale x 1/2"• fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno • traversa per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco 9020041