TECE ITALIA - TEE8701425 TECELOGO PE-XC TUBO MULT. RIV. 13MM - RO - 8701425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 25 mm
Material Zwischenschicht - Aluminium
Mit Mantelrohr - nein
Rohrfarbe - weiß
Mit thermischer Isolierung - ja
Packung
25 M
EAN
4027255047198
Artikelnummer
TEE8701425
Herstellernummer
8701425
Hersteller
TEE
Rohraußendurchmesser:
25 mm
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Mit Mantelrohr:
nein
Rohrfarbe:
weiß
Mit thermischer Isolierung:
ja
Anzahl der Lagen:
3
Wandstärke:
2.5 mm
Farbe thermische Isolierung:
rot
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-RT II
Stärke thermische Isolierung:
13 mm
Material Innenschicht:
Kunststoff
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xc
Dicke der Zwischenschicht:
0.3 mm
Form der Isolierung:
rund
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
Material Außenschicht:
Kunststoff
Lambdawert:
0.04 W/(m.K)


