Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTE823910SA15 JOLLY HP IP65 1,5H SA/SE - TE823910SA15

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTE823910SA15 JOLLY HP IP65 1,5H SA/SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8059698281613

Artikelnummer

TCMTE823910SA15

Herstellernummer

TE823910SA15

Hersteller

TCM

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

295 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

125 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

40 mm

Einbaubreite:

90 mm

Einbaulänge:

270 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Einbauhöhe/-tiefe:

30 mm

JOLLY HP IP65 1