Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTE823650SA15 JOLLY HP IP65 1,5H SA/SE - TE823650SA15

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTE823650SA15 JOLLY HP IP65 1,5H SA/SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 3.6 W

  • Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8059698281590

Artikelnummer

TCMTE823650SA15

Herstellernummer

TE823650SA15

Hersteller

TCM

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

3.6 W

Nennbetriebsdauer:

1.5...1.5 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

doppelseitig

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

295 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

125 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...25 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

40 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (NEMA):

4

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

125 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Einbaulänge:

295 mm

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

680...680 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

JOLLY HP IP65 1