Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTE801324SE15 JOLLY IP42 1,5H SE - TE801324SE15

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTE801324SE15 JOLLY IP42 1,5H SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8059698281293

Artikelnummer

TCMTE801324SE15

Herstellernummer

TE801324SE15

Hersteller

TCM

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

295 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

125 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

40 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

270...0 lm

JOLLY IP42 1