Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTE202700SA30 FLAG IP42 3,0H SA - TE202700SA30

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTE202700SA30 FLAG IP42 3,0H SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698281224

Artikelnummer

TCMTE202700SA30

Herstellernummer

TE202700SA30

Hersteller

TCM

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grün

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Erkennungsweite:

35 m

Länge:

257 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

210 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

110 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60...0 lm

FLAG IP42 3