Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTE202500SA15 FLAG IP42 1,5H SA - TE202500SA15

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTE202500SA15 FLAG IP42 1,5H SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 6.4 W

  • Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8059698281217

Artikelnummer

TCMTE202500SA15

Herstellernummer

TE202500SA15

Hersteller

TCM

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

6.4 W

Nennbetriebsdauer:

1.5...1.5 h

Mit Piktogramm:

ja

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

grün

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

doppelseitig

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Erkennungsweite:

35 m

Länge:

308 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

245 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...25 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

45 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60...60 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

FLAG IP42 1